Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz, 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz, 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A
ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz, 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A
ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz, 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A
ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz, 10/16/25 mm2, Zapfen-Ø 9 mm, 60% ED @ 200A
Artikel-Nr.:
     5417S-p454569
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55322
EAN/GTIN:
     9004853553226
Suchbegriffe:
ELMAG
Schweißkabel-Stecker,
schwarz,
10/16/25
ELMAG Schweißkabel-Stecker, schwarz 10/16/25 mm², Zapfen- Ø 9 mm, 60% ED @ 200A
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: mm2,, Zapfen-Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,92*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,09*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,08*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 15,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.