Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EGV PSL 1225 II plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrostapler EGV PSL 1225 II plus
Elektrostapler EGV PSL 1225 II plus
Artikel-Nr.:
     4012-637754
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981980881
EAN/GTIN:
     4053981980881
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Modell EGV PSL II

Perfekt für den innerbetrieblichen Einsatz
Transportieren und Stapeln palettierter Lasten auf kurzen Wegen bei mittlerer Auslastung.
Einfache Bedienung
Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit, stufenlos regulierbares Senkventil ermöglicht achtsames Absenken der Last.
Sichere Handhabung
Multifunktionsdeichsel bremst beim Loslassen das Fahrzeug automatisch.
Technische Kenndaten
Gabelhöhe: max. 3500 mm.
Tragfähigkeit: 1000–1200 kg.
Kompakte Abmessung: 800 mm Breite.
Einsatzdauer entspricht der Batteriekapazität (Batterie und integriertes Ladegerät im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang
Mit wartungsfreier Staterbatterie.


* PUR = Polyurethan, VG = Vollgummi.

Weitere Informationen:
Modell:
EGV PSL 1225 II
Traglast:
1,2 t
Gabellänge:
1150 mm
Gabelhöhe max.:
2500 mm
Bauhöhe:
1780 mm
Bereifung*:
PUR+VG/PUR
Batterie:
24/85 V/Ah
Made in Germany:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
Frei Haus
ab € 6.273,50*
€ 6.484,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.592,88*
€ 6.804,33*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.838,86*
€ 7.043,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.874,32*
€ 7.079,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.760,16*
€ 7.967,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.043,70*
€ 8.382,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.991,99*
€ 8.320,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.868,87*
€ 8.173,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.838,86*
€ 8.138,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
ab € 6.757,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
ab € 7.102,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412291
ab € 7.280,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
ab € 7.706,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
ab € 10.411,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414455
ab € 11.107,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414503
ab € 10.683,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
ab € 7.223,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
ab € 7.862,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
ab € 8.182,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
ab € 8.277,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192021784
ab € 4.680,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.