Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGV PSH 12-29 II 1,2 t, 2900 mm, mit Ele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N25412291
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N25412291
EAN/GTIN:
     4053981014494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

Tragfähigkeit 1.200 kg
Gabelhöhe max. 2.900mm
milt elektrohydraulischem Hub
und elektrischem Antrieb

Der EGV PSH  ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von Palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung. 
Ausstattung und Verarbeitung
• Multifunktionsdeichel mit Fahrschalter und Hebe-/ Senkfunktion direkt an der Deichsel
• Proportional steuerbare Hebe- und Senkfunktion für eine genaue Positionierung der Last
• Kompakte Abmessung von nur 800mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen Gängen
• Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren
INFO
• Batterie und Ladegerät bitte separat auswählen
 

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1200 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1373 mm
Gewicht (mit Batterie 180 Ah):
915 kg
Bereifung:
PUR/VG+PUR
Lenkrollen:
250 x 101+100 x 38 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben):
1x +2/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1987 mm
Freihub h2:
0 mm
Hub:
2810 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
3392 mm
Gabelhöhe max. h3:
2900 mm
Deichselhöhe max. h14:
1390 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1920 mm
Vorbaulänge L2:
770 mm
Gesamtbreite b1/b2:
800 mm
Gabelstärke s:
70 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2169 mm
Wenderadius Wa:
1550 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6/6 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,12/0,17 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,22 / 0,12 m/s
Steigfähigkeit max. mit/ohne Last:
5/10 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor, Leistung:
1,2 kW
Hubmotor:
3,2 kW
Batterie:
PzS
Batteriespannung:
24/225-300 V/Ah
Batteriegewicht:
270 kg
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Stapler, Hochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.020,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.020,32*
€ 8.354,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.997,82*
€ 8.327,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.930,31*
€ 8.247,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.907,81*
€ 8.220,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
€ 6.635,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
€ 6.964,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
€ 7.535,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
€ 10.095,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414455
€ 10.753,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414503
€ 10.364,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
€ 7.073,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
€ 7.695,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
€ 7.981,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
€ 8.077,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192021784
€ 4.790,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.