Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     4012-635797
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System – Tragkraft 600 kg
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x709x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
69 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, 30206166, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Paketwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,53*
€ 405,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,05*
€ 405,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 406,00*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 364,36*
€ 415,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,88*
€ 421,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW/7016
ab € 44,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8102SG/7016
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
Zubehör
Fetra
E8102VK/7016
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.