Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebegriff "GREY EDITION" für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebegriff "GREY EDITION" für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff "GREY EDITION" für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff "GREY EDITION" für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff "GREY EDITION" für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-E8102SG/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102SG/7016
EAN/GTIN:
     4017976640846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Griff zum Schieben von Etagen- und Paketwagen. Aus Stahlrohr gebogen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Inkl. Montagematerial zur Verschraubung an der Stirnseite der Wagen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamttiefe (mm):
100
Gesamthöhe (mm):
27
Farbe:
anthrazitgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ersatzgriff, Schiebebügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.