Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8302/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Regalwagen, GREY EDITION, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,15*
€ 482,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW/7016
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG/7016
ab € 8,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
Zubehör
Fetra
E8102VK/7016
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.