Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm
Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     4012-635786
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161/7016
EAN/GTIN:
     4017976611617
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
griffroller l600xb500mm
fetra tischwagen
Griffroller

Robuste Ausführung
Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Griff anschraubbar.

Räder
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffroller mit 1 Holzplattform
Tragkraft:
250 kg
Maße Ladefläche LxB:
600x500 mm
Außenmaße LxBxH:
890x500x860 mm
Farbe:
RAL 7016
Etagenhöhen:
195 mm
Eigengewicht:
11 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, 30206132, Kistenroller, Stahlrohr-Griffroller, Stahlrohr-Kistenroller, Transportroller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,73*
€ 151,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 151,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 151,88*
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 154,82*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,10*
€ 156,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,21*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,06*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,49*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,22*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.