Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller "GREY EDITION", Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller "GREY EDITION", Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller "GREY EDITION", Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller "GREY EDITION", Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1161/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161/7016
EAN/GTIN:
     4017976611617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
griffroller l600xb500mm
fetra tischwagen
Griffroller in der Ausführung "GREY EDITION". Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattform, Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
195
Gesamtlänge (mm):
890
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Schiebewagen, GREY EDITION, Allzweckroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,05*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,15*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,83*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,33*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 111,01*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.