| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-634955 Herst.-Nr.: 4126533 EAN/GTIN: 4059192057329 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange und Integrated Wireless
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über integriertem Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber mahr 200mm, digital messschieber, digital-messschieber 200 mm, 42260200, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Tiefernmessschieber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,81* | € 535,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,26* | € 585,09* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 545,42* | € 599,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 554,02* | € 608,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 584,30* | € 657,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|