Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-633036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784709156
EAN/GTIN:
     4317784709156
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
1,2 mm
Spirallänge:
16 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Werkstoff:
HSS
Typ:
N
Herstellungsverfahren:
Profilgeschliffen
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
118 °
Spiralwinkel:
25–30 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schneidrichtung:
rechts
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784709156
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 fortis, 10720120, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
310
10
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1412*
5 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 0,0812*
€ 0,1412*
12 Tage
310
10
€ 6,99*
ab € 0,0983*
€ 0,1521*
7 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,102*
€ 0,157*
3 Tage
310
10
€ 8,50*
ab € 0,112*
€ 0,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1412*
€ 0,168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.