Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010720120
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709156
EAN/GTIN:
     4317784709156
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Ø h8:
1,2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
16 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 fortis, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010720120, 10720120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1429*
Lager 214
310
1
€ 4,30*
ab € 0,0811*
€ 0,1429*
4 Tage
310
10
€ 6,99*
ab € 0,0983*
€ 0,1539*
6 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,102*
€ 0,159*
1 Tag
310
10
€ 8,50*
ab € 0,112*
€ 0,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1429*
€ 0,1701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1271*
€ 0,1512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.