Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmaß Messing 100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmaß Messing 100mm FORTIS
Knopfmaß Messing 100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717526
EAN/GTIN:
     4317784717526
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Knopfmaß

Ausführung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll.

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Schnabellänge:
25 mm
Nonius unten:
0,1 mm
Nonius oben:
42370 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717526
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 41820010, Messschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Taschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Taschenschieblehre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,65*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,55*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,56*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,60*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.