Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmaß Messing 100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmaß Messing 100mm FORTIS
Knopfmaß Messing 100mm FORTIS
Knopfmaß Messing 100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041820010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717526
EAN/GTIN:
     4317784717526
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Knopfmaß Ausführung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Schnabel
Messbereich:
100 mm
Ablesung unten:
0,1 mm
Schnabellänge:
25 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Taschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Taschenschieblehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Klein-Taschenmessschieber, Messing-Knopfmaß, Schieblehre, 3041820010, 41820010
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,56*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,60*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,60*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 5,28*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.