Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS
Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717519
EAN/GTIN:
     4317784717519
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Knopfmaß

Ausführung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll.

Weitere Informationen:
Messbereich:
80 mm
Schnabellänge:
20 mm
Lochmaßansatz:
5 mm
Nonius unten:
0,1 mm
Nonius oben:
42370 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717519
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 41820080, Messschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Taschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Taschenschieblehre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,15*
Lager 4012
59
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,16*
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,17*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.