Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS
Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS
Knopfmaß Messing abgesetzt 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041820080
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717519
EAN/GTIN:
     4317784717519
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Knopfmaß Ausführung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abgesetzter Schnabel
Messbereich:
80 mm
Ablesung unten:
0,1 mm
Schnabellänge:
20 mm
Lochmaßansatz:
5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Taschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Taschenschieblehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Klein-Taschenmessschieber, Messing-Knopfmaß, Schieblehre, 3041820080, 41820080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,45*
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,16*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,17*
7 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,20*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.