Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Buche 2000x1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-620371
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500B10 20.12
EAN/GTIN:
     4040376035868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Jerry, Buchemassiv-Platte

Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 30x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22mm.
Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör der Doppelseite ergänzt werden.



Buche-Massiv-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Planzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.


Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
2000x1000x800–850 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, 2000, 30313400, höhenverstellbar, Universal-Arbeitstische, Werkbank, Werkbänke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,97*
€ 434,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,87*
€ 434,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,38*
€ 447,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 468,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,50*
€ 472,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,87*
€ 517,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,58*
€ 510,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 134,93*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,07*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,90*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,46*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,41*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,18*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,77*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,05*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,98*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,59*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.