| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-616967 Herst.-Nr.: 0433/10 EAN/GTIN: 4025888019698 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Male« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: • Nahtlos • AQL 1,5 • Lebensmittelgeprüft • Gepudert • Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Herstellerartikelnummer: | 0433/10 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | stronghand | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmal gummihandschuh größe 10, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,99* | € 8,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,0469* | € 14,2569* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,07* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,48* | € 14,88* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,57* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|