Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 52
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 52
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     4012-616192
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126052
EAN/GTIN:
     4030913126524
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Rallye-Kombination »BW 290«

Ausführung: • Zwei-Wege-Reißverschluss • Gummizug im Rücken • Verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen • Zwei seitliche Durchgriffe • Zwei Gesäß- und eine Maßstabtasche Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
126052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 36,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,60*
€ 36,06*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 36,99*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 29,14*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,32*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,24*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.