Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.52 kornblau 290g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039980_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039980_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4705039983
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126052
EAN/GTIN:
     4030913126524
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 36,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,60*
€ 36,06*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 36,99*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 29,14*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,32*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,24*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.