Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0126
Planam 0126
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126052
EAN/GTIN:
     4030913126524
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 33,48*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,55*
€ 33,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 34,47*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,37*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 29,08*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,37*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,41*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.