Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger RUMBA chrom/Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger RUMBA chrom/Leder schwarz
Freischwinger RUMBA chrom/Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-611975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303367
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl RUMBA

• Komfortabler Schwingsessel in elegantem Design
• Freischwinger-Stahlrohrgestell mit Kippschutzgleitern

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material Bezug Sitz:
Leder
Front:
Leder
Rücken:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
485 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
430 mm
Lehnenhöhe ca.:
400 mm
Zertifiziert nach Remodex:
EN 13761, EN 1022, EN 1728, EN 15373 Level 2
Nutzer-Gewicht max.:
110 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 148,05*
2
€ 4,80*
ab € 133,41*
€ 162,08*
2
€ 4,80*
ab € 133,21*
€ 162,08*
2
€ 75,00*
ab € 133,70*
€ 162,08*
Lager 4012
6
2
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 176,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 353,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.