| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657283 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RUMBA CR SP01 EAN/GTIN: 4332163303367 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008111, Besucherstuhl RUMBA Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet. , Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen: wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen , Sitzhöhe: 485 mm , Sitzbreite: 490 mm , Rückenlehnenhöhe: 400 mm , Sitztiefe: 430 mm , Gesamthöhe: 860 mm , Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9000 GRAMM | Ausführung: | Leder schwarz | Rückenlehnenhöhe: | 500 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 00008111, FREISCHWINGER, 4332163303367, 1489720 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 121,19* | € 147,32* | | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 133,52* | € 161,12* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 133,29* | € 161,12* | | | | | | | | 2 | | € 75,00* | ab € 133,38* | € 161,12* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 137,12* | € 165,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 294,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|