Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Artikel-Nr.:
     4012-601384
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.600
EAN/GTIN:
     4035694001367
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Tischwagen, schwere Ausführung

Tragkraft bis 500 kg
Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit feststellbaren Lenkrollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Kugellager.
Bis zu 3 Ladeflächen
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
Serienmäßig mit Easy Stop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ 4 mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 250/560/875 mm.
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße LxBxH:
1190x700x920 mm
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Eigengewicht:
55,5 kg
Rad-Ø:
200 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, plattformwagen, 30205460, Kommissionierwagen, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,73*
€ 346,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,13*
€ 349,01*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 311,81*
€ 355,10*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,66*
€ 371,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 378,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.