Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Rollwagen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52034/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52034/full/cordes-banner.jpg
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Rollwagen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.600
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.600
EAN/GTIN:
     4035694001367
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Außenmaße: 1.190 x 700 x 920 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 / 605 / 920 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 275/280 mm

Schiebegriffhöhe: 905 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • schlag- und kratzfest
  • Schiebegriff waagerecht
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast obere und mittlere Etage: 200 kg

    Gesamttraglast von 500 kg darf nicht

    überschritten werden

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694001367

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen Etagenwagen Transportwagen
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 297,79*
    € 338,26*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 304,48*
    € 342,98*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 306,43*
    € 346,56*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 307,41*
    € 348,30*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 312,67*
    € 350,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 350,91*
    € 417,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 345,91*
    € 411,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 326,50*
    € 388,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 321,95*
    € 383,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,67*
    € 372,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 90,12*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,47*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,37*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 88,91*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 95,40*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,55*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,37*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 104,84*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,94*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,41*
    Zubehör
    Cordes
    00016523
    ab € 53,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.