Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Artikel-Nr.:
     4012-572150
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67230
EAN/GTIN:
     4022835672302
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi-Bit 1/4" DIN 3126

Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl (Bestell-Nr. 9829).

Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Spiralbohrer-Ø:
3,3 mm
Gesamtläge:
39 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67230
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, 16510003, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, Kombi-Bit, Kombiwerkzeug, Völkel, Zerspanung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,15*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 5,20*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 3,57*
€ 5,28*
6 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,48*
Lager 4012
53
1
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.