Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Kombi-Werkzeug HSS SGE M4 Völkel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835672302
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67230
EAN/GTIN:
     4022835672302
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi-Bit 1/4"

Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl (Bestell-Nr. 9829).

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
39 mm
Gewinde:
M4
Schlüsselweite:
1/4 Zoll
Steigung:
0,70 mm
Spiralbohrer-Ø:
3,3 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Bohrer-Ø:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, Zerspanung, I, Gewindeschneidwerkzeuge, Kombi-Bit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
125
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 5,18*
2 Tage
141
1
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,19*
3 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 5,29*
3 Tage
141
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,52*
1 Tag
141
1
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.