Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214214015, Werkzeug Kombi HSS SGE M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-614101
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67230
EAN/GTIN:
     4022835672302
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214214015, Kombi-Bit , Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 , HSS-G , Spiralgenutet , Toleranz ISO 2 6H , Flankenwinkel 60° , Durchgangsloch , 1/4 -6-kant-Schaft Vorteil: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Hinweis: Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten, und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl., Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Gewinde:
M4
Steigung:
0,70 mm
Spiralbohrer-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Markenname:
Völkel
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67230
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, Werkzeug, KOMBI-WERKZEUG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,11*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,17*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 5,24*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,44*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.