Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 1/4 Z. 152 mm ZYKLOP Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltknarre 1/4 Z. 152 mm ZYKLOP Wera
Umschaltknarre 1/4 Z. 152 mm ZYKLOP Wera
Artikel-Nr.:
     4012-559232
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003500001
EAN/GTIN:
     4013288121868
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenkauge
Gelenkkopf
Umschaltknarre 1/4" Zyklop Speed

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kraftform-Griff und Freilaufhülse. Die Umschaltung erfolgt mittels Drehscheibe. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss ist in jeder Position möglich. Der Knarrenkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der Schwungmassenkonstruktion in Verbindung mit der Freilaufhülse ein schnelles Arbeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (90°, 75° in beide Richtungen und 0°) arretiert werden. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Mit Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
Länge:
152 mm
Anzahl Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003500001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 32,52*
€ 38,43*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 33,06*
€ 39,18*
1
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 40,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 40,56*
23 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 34,32*
€ 41,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003648001
ab € 19,50*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,42*
Zubehör
Wera
05003509001
ab € 2,23*
Zubehör
Wera
05003512001
ab € 2,36*
Zubehör
Wera
05003504001
ab € 2,07*
Zubehör
Wera
05003506001
ab € 2,07*
Zubehör
Wera
05003507001
ab € 2,07*
Zubehör
Wera
05003526001
ab € 4,25*
Zubehör
Wera
05003525001
ab € 4,12*
Zubehör
Wera
05003531001
ab € 7,10*
Zubehör
Wera
05003530001
ab € 6,43*
Zubehör
Wera
5003527001
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.