| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05003504001 Herst.-Nr.: 05003504001 EAN/GTIN: 4013288120120 |
| |
|
| | |
| 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003504001 Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt Weitere Informationen: | | Ausführung: | sechskant | Norm: | sonstige | Antriebsvierkant: | 6,3 mm (1/4 Zoll) | Oberflächenausführung: | mattverchromt | Abtriebsgröße (metrisch): | 5.5 mm | Gesamtlänge: | 23.0 mm | Außenmaß (d1): | 8.8 mm | Durchmesser hinten (d2): | 13.0 mm | Höhe Abtrieb: | 10.0 mm | Höhe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw 5,5, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| |