Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Lukas,SoftshellGröße L, orange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Lukas,SoftshellGröße L, orange/schwarz
Warnjacke Lukas,SoftshellGröße L, orange/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-495404
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23436/L
EAN/GTIN:
     4025888233278
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Softshell-Warnschutzjacke »MELVIN« und »LUKAS«

Ausführung:
•Wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
•Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
•Hoch abriebfest
•Einfache Emblemanbringung
•Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
•Robustes Softshellmaterial und YKK®-Reißverschluss mit Patte
•Saum weitenverstellbar
•Abnehmbare und verstellbare Kapuze
•Zwei Taschen über dem Saum
•Eine Brust- und eine Innentasche
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat
Futter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange-schwarz
Herstellerartikelnummer:
23436/L
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,30*
€ 64,88*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 54,28*
€ 64,88*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,64*
€ 65,42*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 56,80*
€ 68,44*
Lager 4012
7
€ 5,90*
ab € 81,16*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-1
ab € 53,17*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-3
ab € 53,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-4
ab € 49,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-2
ab € 50,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-1
ab € 49,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-3
ab € 48,98*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-4
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.