| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495403 Herst.-Nr.: 23436/XL EAN/GTIN: 4025888233285 |
| |
|
| | |
| Softshell-Warnschutzjacke »MELVIN« und »LUKAS« Ausführung: •Wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule •Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat •Hoch abriebfest •Einfache Emblemanbringung •Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte •Robustes Softshellmaterial und YKK®-Reißverschluss mit Patte •Saum weitenverstellbar •Abnehmbare und verstellbare Kapuze •Zwei Taschen über dem Saum •Eine Brust- und eine Innentasche •Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial Material: Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat Futter: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | orange-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 23436/XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,30* | € 64,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,85* | € 64,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,42* | € 64,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 58,55* | € 69,27* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,06* | € 99,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|