Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Arker Insulated, Größe 2XL, evening blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Arker Insulated, Größe 2XL, evening blue
Jacke Arker Insulated, Größe 2XL, evening blue
Artikel-Nr.:
     4012-494973
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73251-585-2XL
EAN/GTIN:
     7040055120196
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Jacke »Arker Insulated«

Ausführung:
•Gerader Schnitt
•Primaloft® Black-Isolierung 80 g
•YKK®-Reißverschlüsse
•Kinnschutz
•Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen
Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
Futter: 100 % Polyamid

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
evening blue
Herstellerartikelnummer:
73251-585-2XL
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,48*
€ 108,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 109,22*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 91,22*
€ 110,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 112,24*
2 Tage
590
€ 6,99*
ab € 93,66*
€ 112,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.