Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Arker Insulated, Größe L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Arker Insulated, Größe L, schwarz
Jacke Arker Insulated, Größe L, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-494970
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73251-990-L
EAN/GTIN:
     7040055120240
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Jacke »Arker Insulated«

Ausführung:
•Gerader Schnitt
•Primaloft® Black-Isolierung 80 g
•YKK®-Reißverschlüsse
•Kinnschutz
•Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen
Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
Futter: 100 % Polyamid

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
73251-990-L
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,39*
€ 105,92*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 106,84*
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 108,18*
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 91,28*
€ 111,16*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 112,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.