Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch.Digi. 100mm leichtbau FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch.Digi. 100mm leichtbau FORTIS
Tiefenmesssch.Digi. 100mm leichtbau FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731188
EAN/GTIN:
     4317784731188
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall

•Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen
•Leichtes Material, Oxydbeschichtet
•Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, dadurch ist eine Beschädigung der Führungen durch Schlagstellen unmöglich
•Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst
Verschiedene Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingesetzt werden

Lieferung: Inklusive Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel, Batterie LR44.

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Brückenlänge:
150; 350 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731188
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 238,97*
€ 273,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 275,47*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 275,88*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 275,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 245,73*
€ 276,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.