| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-487875 Herst.-Nr.: 22708/3XL EAN/GTIN: 4025888166712 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Ausführung: •Sehr robustes Polarfleece •Antipilling-Ausrüstung •1-Wege-Front-Reißverschluss •Elastischer Ärmelsaum •Saum weitenverstellbar •Angenehm hoher, wärmender Stehkragen • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | orange-marine | Herstellerartikelnummer: | 22708/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,19* | € 24,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,73* | € 25,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,50* | € 26,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,34* | € 34,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,20* | € 38,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|