Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Ringpinsel Größe 06 Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Ringpinsel Größe 06 Borstenmischung Nölle
Industrie-Ringpinsel Größe 06 Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-286731
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     53006
EAN/GTIN:
     4250560501967
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Industriequalität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, schwarze Chinaborste, mit doppeltem Kunststoffvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
6
Borstenlänge:
60 mm
Borsten-Ø:
30 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
53006
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), nölle ringpinsel chinaborste gr.6, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 70500022, Industrieringpinsel, Pinsel, QR4029301
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,34*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,34*
5 Tage
393
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,35*
Lager 4012
29
10
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,44*
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.