Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Ringpinsel Größe 02 Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Ringpinsel Größe 02 Borstenmischung Nölle
Industrie-Ringpinsel Größe 02 Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-285629
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     53002
EAN/GTIN:
     4250560501943
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Industriequalität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, schwarze Chinaborste, mit doppeltem Kunststoffvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
2
Borstenlänge:
50 mm
Borsten-Ø:
20 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
53002
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel (handwerk) gr. 2, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 70500002, Industrieringpinsel, Pinsel, QR4029301
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
398
10
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,73*
4 Tage
329
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,74*
1 Tag
398
20
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,74*
5 Tage
439
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,74*
1 Tag
398
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.