Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Ringpinsel Größe 08 Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Ringpinsel Größe 08 Borstenmischung Nölle
Industrie-Ringpinsel Größe 08 Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-285295
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     53008
EAN/GTIN:
     4250560501974
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Industriequalität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, schwarze Chinaborste, mit doppeltem Kunststoffvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
8
Borstenlänge:
60 mm
Borsten-Ø:
35 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
53008
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel (handwerk) gr. 8, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 70500032, Industrieringpinsel, Pinsel, QR4029301
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
20
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,49*
Lager 4012
272
1
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,63*
6 Tage
220
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,64*
2 Tage
272
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,67*
6 Tage
366
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.