| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-283270 Herst.-Nr.: 56510 EAN/GTIN: 4250560502674 |
| |
|
| | |
| Lackierpinsel, Industriequalität Ausführung: Flache Form, mit lackiertem Holzstiel. Anwendung: Lösemittelhaltige Farben und Lacke. Schwarze Borstenmischung mit Weißblechzwinge. Zusätzlich für Dispersions- und Wandfarbe geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 Zoll | Breite: | 25,4 mm | Stärke: | 5 mm | Markenname: | Nölle PROFI BRUSH | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 56510 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,25* | € 0,36* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,274* | € 0,394* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,28* | € 0,41* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,29* | € 0,42* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|