Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1 Zoll ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1 Zoll ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1 Zoll ASW
Artikel-Nr.:
     4012-280938
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4402
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Verbindungsteil 3/4"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
44654 Zoll
Abtriebsgröße:
1 Zoll
Länge:
63 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4402
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 12,39*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 12,43*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 12,46*
5 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 9,45*
€ 12,66*
Lager 4012
35
1
€ 4,90*
ab € 9,73*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.