Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikel-Nr.:
     214-3062130015
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     004402
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Verbindungsteil 3/4" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
Länge:
63 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), kraftsteckschlüsseleinsatz asw 3/4, kraft reduzierstück, kraftschraubereinsatz 3/4, Vergrösserunsstück, Verbindungsteil, ASW, Betätigungswerkzeug, QR5080564, Vergrößerungsstück, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Vergrößerungsstück, 4050623400103, 3062130015, 62130015
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 12,38*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 12,42*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 9,42*
€ 12,44*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 12,64*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.