| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000820935 Herst.-Nr.: 1000004204 EAN/GTIN: 4050623400066 |
| |
|
| | |
| für Kraftschraubereinsatz · Antrieb: 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkant DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 20 mm (3/4 ″)-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 48mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 24mm · passender Sicherungsring Ø: 26mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), kraftschraubereinsatz 1/2 asw, kraft reduzierstück, kraftschraubereinsatz 1/2", 6-Kt., Kraft- Antriebs- und Verbindungsteile, Kraftadapter, Kraftvergrößerungsstücke, Vergrößerungsstücke |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 8,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 8,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,94* | € 9,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,93* | € 9,20* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,25* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|