Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 6x125/60 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer ProXtreme 6x125/60 mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 6x125/60 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-279245
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28249
EAN/GTIN:
     4010159282499
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert „Durchrutschen“ im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.
Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
60 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
28249
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, 12580600, Bohrersatz, Heller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,51*
6 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 2,58*
€ 3,74*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,75*
6 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,81*
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,41*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.