Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012580400
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28245
EAN/GTIN:
     4010159282451
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten. Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Ø:
4 mm
Spirallänge:
45 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, Beton-Bohrer, Heller, Bohrer, Bohrersatz, ProXtreme, 3012580400, 12580400
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,32*
1 Tag
21
5
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,62*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.