Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 6 x 125/60mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer ProXtreme 6 x 125/60mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 6 x 125/60mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 6 x 125/60mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 6 x 125/60mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159282499
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28249
EAN/GTIN:
     4010159282499
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten. Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.

Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, betonbohrer 6 mm, betonbohrer, heller betonbohrer, Natursteinbohrer, Zerspanung, I, Beton-, ProXtreme, Bohrkronen, Meißel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
5
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,75*
1 Tag
142
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,76*
4 Tage
151
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,82*
1 Tag
137
10
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,04*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.