Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechaniker-Seitenschneider 125 mm F2 poliert Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektromechaniker-Seitenschneider 125 mm F2 poliert Knipex
Elektromechaniker-Seitenschneider 125 mm F2 poliert Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-278278
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     76 22 125
EAN/GTIN:
     4003773048022
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektromechaniker-Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektromechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,4–2,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
76 22 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, 53340125, Elektromechaniker-Seitenschneider, Knipex, QR5054597, Zange, Zangen
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 19,74*
Lager 4012
114
1
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 20,62*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 20,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 20,69*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.