Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano
Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-277850
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     533TB
EAN/GTIN:
     8010904653310
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Gürteltasche für Werkzeuge 533 TB Technics

• Verstärktes Polyester
• Mit integrierter Gürtelschlaufe
• Verschiedene Einsteckfächer und 1 Hammerschlaufe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
290 mm
Breite außen:
30 mm
Höhe außen:
250 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
533TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, 74040050, Gürtel-Tasche, Plano, Tasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 12,97*
Lager 4012
40
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 13,78*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 14,13*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.