Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel-Satz 11-teilig JOKER Wera


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel-Satz 11-teilig JOKER Wera
Ringratschenschlüssel-Satz 11-teilig JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     4012-276940
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020013001
EAN/GTIN:
     4013288167521
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker im Satz, Wera

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.
Weitere Informationen:
Anzahl:
11-teilig
Inhalt:
8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020013001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 144,76*
€ 163,86*
Lager 4012
334
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 168,36*
4 Tage
45
pro Satz
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 170,42*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 177,43*
1 Tag
334
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,27*
€ 178,31*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,36*
€ 200,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,72*
€ 194,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,93*
€ 186,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,84*
€ 184,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,38*
€ 177,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073270001
ab € 10,34*
Zubehör
Wera
05073271001
ab € 11,64*
Zubehör
Wera
05073272001
ab € 11,70*
Zubehör
Wera
05073273001
ab € 11,76*
Zubehör
Wera
05073274001
ab € 14,32*
Zubehör
Wera
05073275001
ab € 14,85*
Zubehör
Wera
05073276001
ab € 14,71*
Zubehör
Wera
05073277001
ab € 14,66*
Zubehör
Wera
05073278001
ab € 17,00*
Zubehör
Wera
05073279001
ab € 16,54*
Zubehör
Wera
05073268001
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.