Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4012-258778
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025119.16E
EAN/GTIN:
     4025002772676
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025119.16E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, 30903038, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 123,74*
€ 4,80*
ab € 106,44*
€ 133,77*
€ 4,80*
ab € 105,83*
€ 133,77*
€ 75,00*
ab € 106,36*
€ 133,77*
Lager 4012
117
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 138,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,95*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,09*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,74*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,95*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,47*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,59*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,79*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,98*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,976*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,83*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,69*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 77,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.