Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1981 x 457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1981 x 457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte 1981 x 457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte 1981 x 457 mm lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025002772676
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4025002772676
EAN/GTIN:
     4025002772676
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte - Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech - Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung - Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung- Breite 1981 mm - Höhe 457 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 122,90*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 105,63*
€ 133,26*
€ 4,80*
ab € 106,31*
€ 133,26*
€ 75,00*
ab € 106,03*
€ 133,26*
1 Tag
107
€ 4,90*
ab € 109,38*
€ 137,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 9,01*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,19*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,76*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,99*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,34*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,73*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,97*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,02*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,956*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 76,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.